Elektronikgreifzange DIN ISO9655 L115mm flach-rund ESD spiegelpol. 2K-H. Knipex

Artikelnummer: Z00050323
EAN: 4003773027867
Herstellernummer: 35 22 115 ESDSB
Elektronikgreifzange DIN ISO9655 L115mm flach-rund ESD spiegelpol. 2K-H. Knipex
Inkl. Steuern: 23,99 € VE 1 Stück Netto 20,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Ausführung elektrisch ableitend - dissipativ. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet A=9.50mm B=22.50mm D=6,5mm E=2.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9655
Form 2
Gesamtlänge (mm) 115
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen