KNIPEX Elektronikgreifzange DIN ISO9655 L125mm flach-breit pol. kunststoffüberz. Knipex

Artikelnummer: Z00050338
EAN: 4003773014287
Herstellernummer: 37 11 125
KNIPEX Elektronikgreifzange DIN ISO9655 L125mm flach-breit pol. kunststoffüberz. Knipex
Inkl. Steuern: 12,48 € VE 1 Stück Netto 10,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren. Spitzen präzisionsgeschliffen. Greifflächen glatt. Kanten sorgfältig entgratet. Eingelegtes Gelenk. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet A=12.50mm B=27.00mm D=7mm E=2.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 1
Gesamtlänge 125 Millimeter
Norm DIN ISO 9655
Griffart mit Kunststoff überzogen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen