Flachrundzange DIN ISO 5745 L.125mm m.Schn. gerade Chrom kunststoffüberz. Knipex

Artikelnummer: Z00049917
EAN: 4003773043065
Herstellernummer: 25 03 125
Flachrundzange DIN ISO 5745 L.125mm m.Schn. gerade Chrom kunststoffüberz. Knipex
Inkl. Steuern: 15,23 € VE 1 Stück Netto 12,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geeignet für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Spitze, flach-runde Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=27.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5745
Form 0
Gesamtlänge (mm) 125
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen