Flachrundzange DIN ISO 5745 L.160mm m. Schn. gerade pol. kunststoffüberz. Knipex

Artikelnummer: Z00049914
EAN: 4003773010845
Herstellernummer: 25 01 160 SB
Knipex
Flachrundzange DIN ISO 5745 L.160mm m. Schn. gerade pol. kunststoffüberz. Knipex
Inkl. Steuern: 14,78 € VE 1 Stück Netto 12,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geeignet für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Spitze, flach-runde Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=50.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5745
Form 0
Gesamtlänge (mm) 160
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen