Flachrundzange DIN ISO 5745 L.160mm m. Schneide gebogen Chrom 2K-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00050280
EAN: 4003773016007
Herstellernummer: 25 25 160
Flachrundzange DIN ISO 5745 L.160mm m. Schneide gebogen Chrom 2K-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 17,45 € VE 1 Stück Netto 14,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geeignet für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Spitze, flach-runde Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=50.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 160 Millimeter
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form 2
Norm DIN ISO 5745

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen