KNIPEX Flachrundzange DIN ISO 5745 L.200mm m.Schn. gerade Chrom kunststoffüberz. Knipex

Artikelnummer: Z00050283
EAN: 4003773040590
Herstellernummer: 26 13 200
KNIPEX Flachrundzange DIN ISO 5745 L.200mm m.Schn. gerade Chrom kunststoffüberz. Knipex
Inkl. Steuern: 17,89 € VE 1 Stück Netto 15,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=73.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Kunststoff überzogen
Gesamtlänge 200 Millimeter
Norm DIN ISO 5745
Form 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen