Flachrundzange DIN ISO 5745 L.200mm m.Schneide gerade VDE Chrom 2K-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00050285
EAN: 4003773010906
Herstellernummer: 26 16 200 SB
Flachrundzange DIN ISO 5745 L.200mm m.Schneide gerade VDE Chrom 2K-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 23,93 € VE 1 Stück Netto 20,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=73.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5745
Form 1
Gesamtlänge (mm) 200
Griffart isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen