Flachrundzange L.140mm verchromt Griffe 2-K.-Griff Knipex

Artikelnummer: Z00049918
EAN: 4003773035015
Herstellernummer: 25 05 140
Flachrundzange L.140mm verchromt Griffe 2-K.-Griff Knipex
Inkl. Steuern: 17,45 € VE 1 Stück Netto 14,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geeignet für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Spitze, flach-runde Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=42.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5745
Form 0
Gesamtlänge (mm) 140
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen