Präzisionspinzette L.145mm runde Spitzen ESD Knipex

Artikelnummer: Z00050478
EAN: 4003773054979
Herstellernummer: 92 78 77 ESD
Präzisionspinzette L.145mm runde Spitzen ESD Knipex
Inkl. Steuern: 13,82 € VE 1 Stück Netto 11,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei, anti-magnetisch (18/10), nicht härtbar, sehr gängige Elektronik-Qualität. ESD-Beschichtung: blendfrei schwarz, mit einem Oberflächenwiderstand von ca. 10^5 Ohm. Spitzen blendfrei gebürstet. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch Modell: Runde Spitzen, ca. 3,5 mm breit. Gerade Form. Greifflächen gezahnt. Geriffelte Griffe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen