• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Langbeckzange schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 160 mm

Artikelnummer:  
Z00050303 
EAN:  
4003773035053 
Herstellernummer:  
30 21 160 
Marke:  
KNIPEX 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 7 Werktagen.

12,30 €

Netto 10,34 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form 2
Gesamtlänge 160 Millimeter
Gewicht 121
Gewicht netto 121 Gramm
Griffart mit Kunststoff überzogen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Länge 160 Millimeter
Norm DIN ISO 5745
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 50.00 Millimeter
Verpackung Höhe 12.00 Millimeter
Verpackung Länge 170.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,097 Kubikdezimeter
Zange schwarz atramentiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hoch belastbar und verschleißarm. Verschiedene Backenformen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=50.00mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben