Langbeckzange poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in 190 mm Länge

Artikelnummer: Z00050305
EAN: 4003773016366
Herstellernummer: 30 21 190
Knipex
Langbeckzange poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in 190 mm Länge
Inkl. Steuern: 15,08 € VE 1 Stück Netto 12,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hoch belastbar und verschleißarm. Verschiedene Backenformen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=50.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5745
Form 2
Gesamtlänge (mm) 190
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen