Langbeckzange poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in 160 mm Länge

Artikelnummer: Z00050307
EAN: 4003773011026
Herstellernummer: 30 31 160 SB
Knipex
Langbeckzange poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in 160 mm Länge
Inkl. Steuern: 13,77 € VE 1 Stück Netto 11,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hoch belastbar und verschleißarm. Verschiedene Backenformen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=41.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5745
Form 3
Gesamtlänge (mm) 160
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen