• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Montierzange schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 200 mm

Artikelnummer:  
Z00049923 
EAN:  
4003773044468 
Herstellernummer:  
28 01 200 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 7 Werktagen.

17,09 €

Netto 14,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 200 Millimeter
Gewicht 197
Gewicht netto 197 Gramm
Griffart mit Kunststoff überzogen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Länge 200 Millimeter
Norm DIN ISO 5743
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 86.00 Millimeter
Verpackung Höhe 16.00 Millimeter
Verpackung Länge 200.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,611 Kubikdezimeter
Zange schwarz atramentiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Besonders gut geeignet für Greif-, Justier- und Montagearbeiten mit höherer Greifkraft. Greifflächen gezahnt. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet L3=33.00mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben