• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Präzisions-Pinzette isoliert 145 mm

Artikelnummer:  
Z00419089 
EAN:  
4003773054931 
Herstellernummer:  
92 67 63 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 2 Werktagen.

16,73 €

Netto 14,06 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1000V-isoliert ja
Ausführung tauchisoliert
Gesamtlänge 145
Gewicht netto 43 Gramm
Länge 145 Millimeter
Modell 92 67 63
RoHs n
Vernickelt true
Verpackung Breite 18.00 Millimeter
Verpackung Höhe 12.00 Millimeter
Verpackung Länge 190.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,371 Kubikdezimeter
isoliert nach DIN EN 60900 ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Pinzetten isoliert

Ausführung: tauchisoliert und geprüft nach IEC 60900:2004. Anwendung: geeignet zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben