Pinzette L.150mm VDE tauchisol. 45Grad gebogen KNIPEX vernickelt

Artikelnummer: Z00051161
EAN: 4003773054856
Herstellernummer: 92 37 64
Pinzette L.150mm VDE tauchisol. 45Grad gebogen KNIPEX vernickelt
Inkl. Steuern: 18,06 € VE 1 Stück Netto 15,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-isoliert, bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900:2004 · stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · für feine Montagearbeiten, mit feinverzahnten Spitzen · vernickelt · tauchisoliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen