Praezisionspinzette, gebogen, ESDrostfrei,,anti-magneti

Artikelnummer: Z00050474
EAN: 4003773054900
Herstellernummer: 92 58 74 ESD
Praezisionspinzette, gebogen, ESDrostfrei,,anti-magneti
Inkl. Steuern: 14,05 € VE 1 Stück Netto 11,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei, anti-magnetisch (18/10), nicht härtbar, sehr gängige Elektronik-Qualität. ESD-Beschichtung: blendfrei schwarz, mit einem Oberflächenwiderstand von ca. 10^5 Ohm. Spitzen blendfrei gebürstet. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch Modell: Runde Spitzen, ca. 2,0 mm breit. Gerade Form. Greifflächen glatt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen