Praezisionspinzette L.120mm rostfrei anti-magn.Greifprofil f.zyl.Bauteile Knipex

Artikelnummer: Z00050122
EAN: 4003773054610
Herstellernummer: 92 02 54
Praezisionspinzette L.120mm rostfrei anti-magn.Greifprofil f.zyl.Bauteile Knipex
Inkl. Steuern: 16,96 € VE 1 Stück Netto 14,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Greifflächen glatt. Blendfrei mattiert Modell: Für SMD-Technik*. Gewinkelte Spitzen, ca. 1 mm breit. Greifbacken für zylindrische Bauteile mit Ø 0,6 mm. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei, anti-magnetisch (18/10), nicht härtbar, sehr gängige Elektronik-Qualität.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen