Praezisionspinzette Spitz IsolierungVDE, tauchisoliert in 130 mm

Artikelnummer: Z00050464
EAN: 4003773054757
Herstellernummer: 92 27 61
Knipex
Praezisionspinzette Spitz IsolierungVDE, tauchisoliert in 130 mm
Inkl. Steuern: 16,72 € VE 1 Stück Netto 14,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geprüft nach IEC 60900 : 2004. Tauchisoliert. Vernickelt. Federstahl, hochfest Modell: Für feinste Montagearbeiten. Extra feine Spitzen. Gerade Form. Greifflächen mattiert für optimalen Halt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen