• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Präzisions-Pinzette mit Führungsstift 155 mm

Artikelnummer:  
Z00050463 
EAN:  
4003773054740 
Herstellernummer:  
92 24 34 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

7,53 €

Netto 6,33 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung vernickelt
Gesamtlänge 155
Gewicht netto 21 Gramm
Länge 155 Millimeter
RoHs n
Vernickelt true
Verpackung Breite 60.00 Millimeter
Verpackung Höhe 20.00 Millimeter
Verpackung Länge 165.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,204 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Universell verwendbar. Schmale Spitzen. Greifflächen fein gezahnt. Geriffelte Griffe Modell: Gerade Form. Vernickelt.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben