Praezisionspinzette, stumpfe Spitzeschwarz lackiert in 145 mm Länge

Artikelnummer: Z00050476
EAN: 4003773055075
Herstellernummer: 92 70 46
Knipex
Praezisionspinzette, stumpfe Spitzeschwarz lackiert in 145 mm Länge
Inkl. Steuern: 7,91 € VE 1 Stück Netto 6,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universell verwendbar. Gerade Form. Breite, runde Spitzen. Geriffelte Griffe Modell: Runde Spitzen, ca. 3,5 mm breit. Greifflächen fein gezahnt. Blendfrei schwarz lackiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 145

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen