KNIPEX Rundzange DIN ISO 5745 L.140mm Kopf poliert Mehrkomponenten-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00049907
EAN: 4003773043430
Herstellernummer: 22 02 140
KNIPEX Rundzange DIN ISO 5745 L.140mm Kopf poliert Mehrkomponenten-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 10,88 € VE 1 Stück Netto 9,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Anbiegen von Drahtösen. Runde, kurze Backen. fein geschliffen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet D1=2.50mm L3=28.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge 140 Millimeter
Norm DIN ISO 5745

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen