Rundzange L.160mm poliert Griffe mit Kunststoff überzogen Knipex

Artikelnummer: Z00049905
EAN: 4003773015024
Herstellernummer: 22 01 160
Knipex
Rundzange L.160mm poliert Griffe mit Kunststoff überzogen Knipex
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Anbiegen von Drahtösen. Runde, kurze Backen. fein geschliffen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet D1=3.00mm L3=30.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5745
Gesamtlänge (mm) 160
Griffart mit Kunststoff überzogen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen