Schmuckbiegezange Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen in

Artikelnummer: Z00049896
EAN: 4003773014348
Herstellernummer: 19 03 130
Knipex
Schmuckbiegezange Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen in
Inkl. Steuern: 23,15 € VE 1 Stück Netto 19,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für feine Draht- und Silberschmuckarbeiten. Geeignet für Biege- und Schneidarbeiten auch im Elektronik-Bereich. Zum Anbiegen von Drahtösen. Feine, spitz zulaufende, runde Backen, präzisionsgeschliffen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet D1=1.00mm L3=32.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5743
Griffart mit Kunststoff überzogen
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen