KNIPEX Flachrundzange mit Mittenschneider (Telefonzange) 160 mm

Artikelnummer:  
Z00049922 
EAN:  
4003773016106 
Herstellernummer:  
27 01 160 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

24,54 €

Netto 20,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht 120
Gewicht netto 120 Gramm
Griffart mit Kunststoff überzogen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Länge 160 Millimeter
Norm DIN ISO 5743
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 51.00 Millimeter
Verpackung Höhe 32.00 Millimeter
Verpackung Länge 160.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,098 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zum Fassen und Trennen von Einzelleitern in Kabelbäumen. Mit Mittenschneider für weichen Draht. Flach-runde Backen. Greifflächen gezahnt. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=47.00mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben