KNIPEX Weberzange Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in 160 mm Länge

Artikelnummer: Z00049924
EAN: 4003773016663
Herstellernummer: 33 01 160
KNIPEX Weberzange Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in 160 mm Länge
Brutto Set-Preis 18,41 € Netto 15,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

9,0 mm breite Backen, auf 1,5 mm dünn zulaufend. Greifflächen glatt. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=55.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5743
Griffart mit Kunststoff überzogen
Gesamtlänge 160 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]