WEDO TOUCH PEN Mini 2-in1/26115001 schwarz

Artikelnummer: Z00010593
EAN: 4003801806631
Herstellernummer: 26115001
WEDO TOUCH PEN Mini 2-in1/26115001 schwarz
Brutto Set-Preis 5,68 € Netto 4,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• diese leitfähigen Eingabestifte mit Kugelschreiber navigieren dank weicher Gummispitze treffsicher auf jedem Touchscreen, auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien • für konventionelle Notizen ausgestattet mit handelsüblichen Minen • Touch Pen PIONEER 2-in-1, 13 cm lang • Touch Pen MINI 2-in-1, nur 10 cm lang • Touch Pen TERZO 3-in-1, zusätzlichlich mit Umhängeband • Schreibfarbe: blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]