Prismenfr. D847 HSS 45G 80x12mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287341
EAN: 4317784291606
Herstellernummer: 4317784291606
Prismenfr. D847 HSS 45G 80x12mm FORMAT
Inkl. Steuern: 104,73 € VE 1 Stück Netto 88,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Prismenfräser/2058 Prismenfr. D847 HSS 45G 80x12mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 26
Winkel alpha Grad 45
Stähle bis 850 N/mm2 26
Stähle bis 1000 N/mm2 15
Breite (b) (mm) 12
Al, Al- und Mg-Leg. 140
Kupfer, Messing, Bronzen 90
Gusseisenwerkstoffe 17
fz mm 0,040
d/d1 mm 80
Bohrung d2 H7 mm 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen