Prismenpaar L.150xB.55xH.45mm Stahl Genauigkeit 0,004mm f.Werkstück-D.5-60mm

Artikelnummer: Z00060762
Herstellernummer: 580-4600
Prismenpaar L.150xB.55xH.45mm Stahl Genauigkeit 0,004mm f.Werkstück-D.5-60mm
Inkl. Steuern: 140,29 € VE 1 Stück Netto 117,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gehärtet · paarweise fein geschliffen und justiert · mit einem Einschnitt 90° Lieferung paarweise

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 55
für Werkstück Ø (mm) 5 - 60
Höhe (mm) 45
Länge (mm) 150
Material Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen