HITEC MESSTECHNIK Prismenpaar L.200xB.70xH.50mm Guss Genauigkeit 0,064mm f.Werkstück-D.5-75mm

Artikelnummer: Z00060759
Herstellernummer: 580-4200
HITEC MESSTECHNIK Prismenpaar L.200xB.70xH.50mm Guss Genauigkeit 0,064mm f.Werkstück-D.5-75mm
Brutto Set-Preis 160,14 € Netto 134,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gehärtet · paarweise fein geschliffen · mit einem Einschnitt 90° Lieferung paarweise

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 50
Breite (mm) 70
Material Spezialgusseisen
für Werkstück Ø 5 - 75 Millimeter
Länge 200 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]