Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pritt Kleberoller - permanent, 16 m x 8,4 mm, nachfüllbar

Artikelnummer
Z21669081
EAN
5410091323974
Herstellernummer
9H ZRRPH
Marke
Pritt
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
5,99 € 5,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669081
EAN
5410091323974
Herstellernummer
9H ZRRPH
Marke
Pritt

Technische Daten

Art des AuftragungshilfsmittelsAuftragsfuß
Ausführungpermanent
Ausführung des BehältersNachfüllroller
AuswaschbarNein
Empfohlener NachfüllartikelNachfüllkassette WA155 ZRXPH
Farberot
FormatL 16 m x B 8,4 mm
Geeignet für HändigkeitLinkshänder, Rechtshänder
Gehäusefarberot
GehäusematerialKunststoff, 50 % recycelt
LösungsmittelfreiJa
Maße8,4 mm x 16 m (B x L) Millimeter
NachfüllbarJa
ProduktverwendungPapier, Pappe, Poster, Fotos, synthetische Materialien, Glas
RecycelbarJa
SäurefreiJa
wiederablösbarNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nachfüllbarer Kleberoller, lösungsmittelfrei, für Papier und Pappe sowie Fotos auf Papier, Pappe, Kunststoff und Glas. Für saubere Verklebungen (permanent). Gehäuse aus 50 % recyceltem Plastik. Hängefaltschachtel aus 100 % recyceltem Karton. Die Wabenstruktur des Klebebandes verhindert das Fädenziehen und das Reißen des Bandes. Präzise Anwendung und sofortige Klebekraft. Mit Schutzkappe. Bandbreite/ -länge: 8,4 mm x 16 m (B x L).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente