Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pritt Korrekturroller Refill 9H PRR4M 4,2mm Midway 16 Stck./Pack

Artikelnummer
Z21696505
EAN
4053172005072
Herstellernummer
9H PRR4M
Marke
Pritt
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
53,99 € 46,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696505
EAN
4053172005072
Herstellernummer
9H PRR4M
Marke
Pritt

Technische Daten

Ausführung des Inhalts mit Packung16 St./Pack.
Breite des Bandes4.2 Millimeter
Farbeweiß
Gehäusefarbetransparent
GehäusematerialKunststoff
Länge des Bandes12 Meter
LösungsmittelfreiJa
Maße4,2 mm x 12 m (B x L) Millimeter
Mit ClipNein
NachfüllbarJa
RecycelbarJa
Umfang des Korrekturbereiches1-zeilig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mit flexibler Spitze, die sich dem Anwendungswinkel anpasst. Die Push & Pull Funktion ermöglicht beidseitige Korrektur: Ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze, Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente