Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE OX 125-0000 Profi-Forstgürtel

Artikelnummer
Z11449214
EAN
4017981010733
Herstellernummer
2907054
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
38,99 € 32,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z11449214
EAN
4017981010733
Herstellernummer
2907054
Marke
GEDORE

Technische Daten

Ausführunggelochte, abnehmbare Polsterung, Gürtel doppelt gelocht
Farbeschwarz
Gesamtbreite45 Millimeter
Gesamtbreite [mm]45 mm Millimeter
Gewicht440 Gramm
Inhalt (Anzahl Stück)1
MaterialLeder
Netto-Gewicht440 Gramm
Netto-Gewicht [g]440 g Gramm
REACH Registrierung vorhandenNein
Taillenumfang80 - 120
Verpackungsabmessungen (Breite)140 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Höhe)70 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Länge)320 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Echtleder-Gürtel mit robuster Doppellochung, Stabilisierende Polsterung im unteren Rückenbereich, dadurch ausgeglichene Gewichtsverteilung, stabiler Halt und maximaler Tragekomfort, Innenseite der Polsterung gelocht, für die optimale Luftzirkulation, Gürtelbreite ca. 45 mm, maximale Breite Rückenpolster 130 mm, Polster abnehmbar, Ledergürtel auch einzeln einsetzbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente