Schaber HCS, ATZ 52 SC, DIY, starr, 26 x 52 mm

Artikelnummer: Z00184086
EAN: 3165140523387
Herstellernummer: 2609256954
Schaber HCS, ATZ 52 SC, DIY, starr, 26 x 52 mm
UVP: 10,15 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 7,90 € VE 1 Stück Netto 6,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaber HCS, Typ: ATZ 52 SC, DIY, starr, Schnittlänge: 26 mm, Schnittbreite: 52 mm, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen), Mörtel- und Betonreste entfernen, harte, spröde Teppichkleberreste entfernen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.215
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 97
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Länge (mm) 185
Breite (mm) 52
Art des Zubehörs Schaber
Länge (mm) 26

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen