Schaber HCS, ATZ 52 SC, starr, 26 x 52 mm

Artikelnummer: Z00182862
EAN: 3165140492492
Herstellernummer: 2608661646
Schaber HCS, ATZ 52 SC, starr, 26 x 52 mm
UVP: 9,65 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaber HCS, Typ: ATZ 52 SC, starr, Schnittlänge: 26 mm, Schnittbreite: 52 mm, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen), Mörtel- und Betonreste entfernen, harte, spröde Teppichkleberreste entfernen, passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.199
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 98
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Länge (mm) 185
Art des Zubehörs Schaber
Schneidenlänge (mm) 26

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen