Bosch Schaber HCS, ATZ 52 SFC, DIY, flexibel gekröpft, 45 x 52 mm

Artikelnummer: Z00184087
EAN: 3165140523394
Herstellernummer: 2609256955
Bosch Schaber HCS, ATZ 52 SFC, DIY, flexibel gekröpft, 45 x 52 mm
UVP: 10,15 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 6,65 € VE 1 Stück Netto 5,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaber HCS, Typ: ATZ 52 SFC, DIY, flexibel, gekröpft, Schnittlänge: 45 mm, Schnittbreite: 52 mm, weiche Teppichkleberreste entfernen, für folgende Werkstoffe: weiche Teppichreste /- kleber, Kittmaterial, weiches Fugenmaterial (z.B. Silikon)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 97 Millimeter
Werkstoff HCS
Volumen 0.215 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Breite (mm) 52
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Abmessung Länge 185 Millimeter
Art des Zubehörs Schaber
Länge 38 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen