• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm

UVP: 11,58 € 6,72 € Netto 5,65 €

DREMEL EZ SpeedClic Schneid-Set

17,08 € Netto 14,35 €
- 47%

Bosch Profilschleifer Starlock AUZ 70 G, 70 mm

UVP: 22,25 € 11,83 € Netto 9,94 €
- 48%

Bosch Boden-/Einbau-Set, 4-teilig

4 Stück pro Packung

UVP: 47,50 € 24,93 € Netto 20,95 €
- 45%

Bosch i-BOXX Pro-Set Innenausbau, 36-teilig

36 Stück pro Box

UVP: 177,30 € 96,85 € Netto 81,39 €

DREMEL Workstation

48,61 € Netto 40,85 €

Bosch HCS Schaber ATZ 52 SFC, flexibel, 52 x 38 mm, 1er-Pack

Artikelnummer:  
Z00182863
EAN:  
3165140492508
Herstellernummer:  
2 608 661 647
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 9,65 €
4,91 €

Netto 4,13 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 96 Millimeter
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Abmessung Länge 168 Millimeter
Art des Zubehörs Schaber
Bruttogewicht 0.037 Kilogramm
Nettogewicht 0.037 Kilogramm
Produkttext, ZB grau HCS Schaber, flexibel
SOL Date 01.01.2016
Schneidenlänge [mm] 38 Millimeter
Schnittbreite [mm] 52 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 52 x 38 mm
Volumen 0.274 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schaber HCS, Typ: ATZ 52 SFC, flexibel, Schnittlänge: 45 mm, Schnittbreite: 52 mm, weiche Teppichkleberreste entfernen, Farbreste entfernen, Silikonfugen entfernen, passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben