Schaber HCS, SATZ 52 SFC, flexibel, 52 x 45 mm

Artikelnummer: Z00182916
EAN: 3165140717717
Herstellernummer: 2608662046
Bosch
Schaber HCS, SATZ 52 SFC, flexibel, 52 x 45 mm
UVP: 7,53 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 3,99 € VE 1 Stück Netto 3,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaber HCS, Typ: SATZ 52 SFC, flexibel, Zubehör für Multi-Cutter, Schnittbreite: 52 mm, Schnittlänge: 45 mm, weiche Teppichkleberreste entfernen, Farbreste entfernen, Silikonfugen entfernen, Bosch Multi-Cutter Zubehör passend zu Fein Supercut

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.502
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 70
Abmessung Höhe (mm) 67
Abmessung Länge (mm) 107
Art des Zubehörs Schaber
Schneidenlänge (mm) 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen