Dreikantlöffelschaber Klingen-L.200mm gebördelte Zwinge m.Holzgriff

Artikelnummer: Z00048114
EAN: 4010883877749
Herstellernummer: 8777430
Dreikantlöffelschaber Klingen-L.200mm gebördelte Zwinge m.Holzgriff
Inkl. Steuern: 8,66 € VE 1 Stück Netto 7,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aus Spezialstahl · Arbeitsflächen geschliffen · Mit Holzgriff · Gebördelte Zwinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 315
Löffelgröße (mm) 85
Klingenlänge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen