GEDORE Dreikant-Vollschaber 200 mm

Artikelnummer: Z00048129
EAN: 4010883878203
Herstellernummer: 8782000
GEDORE Dreikant-Vollschaber 200 mm
UVP: 16,54 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 10,07 € Netto 8,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aus Spezialstahl • Arbeitsflächen geschliffen • Mit Holzgriff • Gebördelte Zwinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 315 Millimeter
Klingenlänge 200 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Zielgruppe Industrie
Länge 1 315 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]