GEDORE Flachschaber 150 mm

Artikelnummer: Z00048120
EAN: 4010883878043
Herstellernummer: 8780490
GEDORE Flachschaber 150 mm
UVP: 13,09 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 7,97 € Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aus Spezialstahl • Arbeitsflächen geschliffen • Mit Holzgriff • Gebördelte Zwinge • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge 150 Millimeter
Gesamtlänge 270 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt
Verpackungseinheit 10 Stück
Klingenbreite 20 Millimeter
nicht genormt *
Länge 1 270 Millimeter
Klingenstärke 5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]