Hartmetall-Flachschaber

Artikelnummer: Z00048124
EAN: 4017981468251
Herstellernummer: 4523000
Gedore
Hartmetall-Flachschaber
Inkl. Steuern: 42,60 € VE 1 Stück Netto 35,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eingelötete Hartmetallplatte · Mit Holzheft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 365
Klingenstärke (mm) 5
Klingenlänge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen