Löffelschaber Klingen-L.200mm amerik.Form m.Holzgriff

Artikelnummer: Z00048115
EAN: 4010883877831
Herstellernummer: 8778320
Löffelschaber Klingen-L.200mm amerik.Form m.Holzgriff
Inkl. Steuern: 10,02 € VE 1 Stück Netto 8,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aus Spezialstahl · Arbeitsflächen geschliffen · Mit Holzgriff · Gebördelte Zwinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 315
Löffelgröße (mm) 85
Klingenlänge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen