Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 22x2000mm

Artikelnummer
Z19066481
EAN
4000146033678
Herstellernummer
8222000
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
543,39 € 456,63 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19066481
EAN
4000146033678
Herstellernummer
8222000
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeSDS-max
L2000
L21880
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungBeton armiert Beton Mauerwerk Naturstein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 das perfekte Produkt zum Bearbeiten von armiertem Beton.
  • Kraftvoll, präzise, langlebig
  • Speziell für armierten Beton
  • Lange Lebensdauer
  • Der aggressiv geformte Bohrkopf mit fünf Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armiertem Beton und in Bezug auf Lebensdauer.
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl.
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Speziell designte, gleich hohe, im 90° Winkel angeordnete Schneiden mit fünf Crushern
  • Zertrümmerungseffekt für erstklassige Zerstörung des zu bohrenden Materials
  • Perfekter Rundlauf
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Werkzeugs auch bei extremen Anwendungen
  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Kurze Spiralanläufe sorgen für zügigen Abtransport des Bohrmehls in die Spirale
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente