Hochleistungsbrenner Propan SET PRO 88 m.5m Propanschlauch u.

Artikelnummer: Z00028835
EAN: 7314527663055
Herstellernummer: 766305
Hochleistungsbrenner Propan SET PRO 88 m.5m Propanschlauch u.
Inkl. Steuern: 68,47 € VE 1 Stück Netto 57,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 5 m Propanschlauch und 4 bar Druckregler mit SBS · besonders geeignet für Handwerk und Industrie (z.B. Dachdecker) · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrventil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brennerkopf-Ø (mm) 60
Leistung (kW) 114
Länge (mm) 850

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen