Punktbrenner Lomat Piezo Gasaustritts-D.7mm

Artikelnummer: Z00059624
EAN: 4031182236013
Herstellernummer: 18770
Punktbrenner Lomat Piezo Gasaustritts-D.7mm
Inkl. Steuern: 45,04 € VE 1 Stück Netto 37,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zum Propan-Brennergriffstück Lomat Piezo (Art.-Nr. 40 00 872 180) · Steckanschluss · Brennereinsatz um 360° im Handgriff drehbar · Gasdruck bei 2 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leistungsabgabe bei 2,0 bar 2,86
Gasverbrauch bei 2,0 bar 320
Gasaustritts-Ø 7 Millimeter
Leistungsabgabe 2,86

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen