deflecto deflect-o® Bodenständer /79066, 24,5 x 48 x 15 cm, 4-Ring-Mechanik, Edelstahl

Artikelnummer: Z00495661
EAN: 5055425953535
Herstellernummer: 79066
deflecto deflect-o® Bodenständer /79066, 24,5 x 48 x 15 cm, 4-Ring-Mechanik, Edelstahl
Brutto Set-Preis 105,81 € Netto 88,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• 4-Ring-Mechanik aus Edelstahl • leichte Montage • in 2 Ausführungen erhätlich1. als Tischständer, als Lesepult zu verwenden oder um Kataloge und Informationsblätter zu präsentieren - Acrylhalter mit Glaseffekt - inkl. 4 Gummifüße um das Verrutschen zu verhindern2. als Bodenständer, ideal für Reden oder um Kataloge oder Informationsblätter auf einer Theke zu präsentieren - robuster Aluminiumständer mit grün gefärbtem Acryl (Glaseffekt)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 24,2 x H 48 x T 15 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]