deflect-o®Prospektständer /693145, 37,5 x 129 x 40,5 cm, 6 x A4-Fächer, silber

Artikelnummer: Z00498095
EAN: 50079916027314
Herstellernummer: 693145
deflect-o®Prospektständer /693145, 37,5 x 129 x 40,5 cm, 6 x A4-Fächer, silber
Inkl. Steuern: 197,15 € VE 1 Stück Netto 165,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Info-Prospektständer, die perfekte Lösung für Dokumentpräsentation • robuste Stahlkonstruktion • einfach zu montieren • 6 Fächer-Prospektständer, Fächer für DIN A4-Größe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 37,5 x H 129 x T 40,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen