deflecto deflect-o® Prospektständer/DE790845 33x122,5x30cm A4 verstellbar si

Artikelnummer: Z00011825
EAN: 79916023311
Herstellernummer: DE790845
deflecto deflect-o® Prospektständer/DE790845 33x122,5x30cm A4 verstellbar si
Brutto Set-Preis 77,72 € Netto 65,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Prospektständer in attraktivem Design • Glasplatte mit abgeschliffenen Kanten • Infotafeln lassen sich einfach ins Quer- oder Hochformat einstellen • Glasplatte leicht montierbar, dank magnetischer Befestigung • Höhe verstellbar von 90 bis 126 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe glasklar/schwarz
Format 90 - 126 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]