deflect-o® Tischständer /79067, 5 x 11,5 x 3,5 cm, 4-Ring-Mechanik, Edelstahl

Artikelnummer: Z00495662
EAN: 5055425953542
Herstellernummer: 79067
deflect-o® Tischständer /79067, 5 x 11,5 x 3,5 cm, 4-Ring-Mechanik, Edelstahl
Inkl. Steuern: 42,02 € VE 1 Stück Netto 35,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 4-Ring-Mechanik aus Edelstahl • leichte Montage • in 2 Ausführungen erhältlich a) als Tischständer, als Lesepult zu verwenden oder um Kataloge und Informationsblätter zu präsentieren, Acrylhalter mit Glaseffekt, inkl. 4 Gummifüße, um das Verrutschen zu verhindern b) als Bodenständer, ideal für Reden oder um Kataloge oder Informationsblätter auf einer Theke zu präsentieren, robuster Aluminiumständer mit grün gefärbtem Acryl (Glaseffekt)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 5 x H 11,5 x T 3,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen