deflecto deflect-o® Wandprospekthalter /DE78645, 25 x 13 x 112 cm, 7 Fächer

Artikelnummer: Z00024606
EAN: 50079916019838
Herstellernummer: DE78645
deflecto deflect-o® Wandprospekthalter /DE78645, 25 x 13 x 112 cm, 7 Fächer
Inkl. Steuern: 56,30 € VE 1 Stück Netto 47,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für die perfekte Präsentation des Infomaterials, Verchromter Prospekthalter in einem eleganten • Design für Flyergrößen DIN A4 • Maße 3 Fächer: 24,1 x 15,5 x 43,5 cm • Maße 7 Fächer: 25,0 x 13,0 x 112,0 cm • Maße 21 (3x7) Fächer 78,0 x 13,0 x 112,0 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen